- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- smc エキゾーストクリーナーのおすすめ人気ランキング
smc エキゾーストクリーナーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新111件の「smc エキゾーストクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルセパレータ」、「オイル トラップ」、「エキゾーストクリーナ」などの商品も取り扱っております。
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/4基準型式AMC520
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/4基準型式AMC510追記号(BD) ブラケット付 + ドレン配管形
1個
¥9,398税込¥10,338
11日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ
・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当
・安心の2段エレメント構造
第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。
外部への再飛散を一定期間防止します。
ねじの種類(N) NPT
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/8基準型式AMC320追記号(D) ドレン配管形
1個
¥6,698税込¥7,368
9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥6,198税込¥6,818
4日以内出荷
1個(1個)
¥50,980税込¥56,078
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。